バッティングピッチャー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52911198 品番FTS120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

上下のロ-ラ-で発射するので球筋も安定。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7〜約11m。

付属品ボ-ル4球・ボ-ルホルダー1本・ACアダプタ-付 材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。 質量(kg)約2 ホワイト×ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×48×48

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52911198
2025-11-06
用途:
練習
その他業種

以前購入して2台目購入。
練習で使用して使い心地良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする