PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
スクリーンネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911268
品番
HT74
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
組み立て簡単、キャリ-バック付で持ち運び楽々。組立式。
付属品
ペグ、キャリ-バック、重りケ-ス付
材質
フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:約400×102×150
寸法(幅W×高さH)(cm)
前面フレ-ム:約400×150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません