H-77-010AXS-T 無停電電源装置 ミニ・セーフ 日立インダストリアルプロダクツ 52912029

無停電電源装置 ミニ・セーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52912029 品番H-77-010AXS-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥201,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ミニ・セーフはサーバ、パーソナルコンピューターなどを対象として開発された汎用小型UPSです。
ファン交換不要(定期交換部品はバッテリのみ)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年・バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
常時インバータ給電方式
7SEG LEDによる見やすい表示
SNMP接続機能の有無が選べます
電源管理ソフト「パワーモニタHN」にて、管理可能(こちらの商品には付属しておりません)

規格
ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応
電源ケーブル:電安法認定品
対応OS
Solaris9,10(SPARC)
AIX 5.1〜5.2, 5.3, 6.1 LPAR, 7.1
HP-UX 11.x
SGI IRIX 6.5.x
Free BSD 4.x
RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4〜4.5,5〜5.7,6〜6.4, 7.3
VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1〜3),5.1(update1〜2),VMwareESXi 5.5(update1〜2),6.0(update1〜2)
Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
相数
入力:単相2線
出力:単相2線
寿命
本体6年
バッテリ4〜5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)
80%:8
100%:24
インターフェイス
SNMP(購入時指定)
接点信号出力
出力電圧AC100V/108V/115V/120V±3% 定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 付属品床固定金具 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 質量(kg)約15 高さ(mm)85(2U) 消費電力(W)90 温度範囲(℃)使用環境:0〜40 定格電流(A)10(出力100V設定時) 最大電流(A)12.5A (出力100V設定時) 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 騒音値(dB)49以下 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能・19インチラック対応(EIAラック対応)・縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグNEMA5-15P 出力周波数(Hz)50/60 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 湿度範囲15〜85%(結露なきこと) 出力容量(kVA)1/0.7kW 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80〜120(100V設定時)、AC86.4〜129.6(108V設定時)、AC92〜138(115V設定時)、AC96〜138(120V設定時) 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 起動電圧範囲(V)AC80〜120(100V設定時)、AC86.4〜129.6(108V設定時)、AC92〜138(115V設定時)、AC96〜138(120V設定時) 入力保護容量(A)15 バックアップ時間5分 発熱量(KJ/h)324 出力容量(VA/W)1000/700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする