規格
ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応
電源ケーブル:電安法認定品
対応OS
Solaris9,10(SPARC)
AIX 5.1〜5.2, 5.3, 6.1 LPAR, 7.1
HP-UX 11.x
SGI IRIX 6.5.x
Free BSD 4.x
RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4〜4.5,5〜5.7,6〜6.4, 7.3
VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1〜3),5.1(update1〜2),VMwareESXi 5.5(update1〜2),6.0(update1〜2)
Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
相数
入力:単相2線
出力:単相2線
寿命
本体10年
バッテリ4〜5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)
80%:8
100%:24
インターフェイス
SNMP(購入時指定)
接点信号出力
出力電圧AC100V/108V/115V/120V±3%
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
付属品床固定金具
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
質量(kg)約15
高さ(mm)85(2U)
消費電力(W)90
温度範囲(℃)使用環境:0〜40
定格電流(A)10(出力100V設定時)
最大電流(A)12.5A (出力100V設定時)
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
騒音値(dB)49以下
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能・19インチラック対応(EIAラック対応)・縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
入力プラグNEMA5-15P
出力周波数(Hz)50/60
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
湿度範囲15〜85%(結露なきこと)
出力容量(kVA)1/0.7kW
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80〜120(100V設定時)、AC86.4〜129.6(108V設定時)、AC92〜138(115V設定時)、AC96〜138(120V設定時)
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
起動電圧範囲(V)AC80〜120(100V設定時)、AC86.4〜129.6(108V設定時)、AC92〜138(115V設定時)、AC96〜138(120V設定時)
入力保護容量(A)15
バックアップ時間5分
発熱量(KJ/h)324
出力容量(VA/W)1000/700