クリスタ 飯碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52912336 品番 A108 WAC
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質MF 食器の種類和食器 白/アンバーC サイズ 容量(mL)500 サイズ(mm)133×73h アズワン品番64-7759-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする