クリスタ 飯碗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52912363 品番 A109 WAC
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
材質MF 食器の種類和食器 白/アンバーC サイズ 容量(mL)400 サイズ(mm)122×70h アズワン品番64-7760-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする