マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
里ごよみ 丸茶碗 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52912406
品番
A70B STG
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
身
色
里ごよみDC
サイズ
大
容量(mL)
520
サイズ(mm)
135×70h
アズワン品番
64-7762-96