マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
ミナモ フリーカップ 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52912564
品番
C39 WBD
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
容量(mL)
260
色
白/ベージュDC
サイズ
大
サイズ(mm)
84×83h
アズワン品番
64-7765-87