3/22より値下げ!現場を応援
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
ミナモヴィータ フリーカップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52912573
品番
C9 WGD
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
和食器
容量(mL)
220
色
白/グリーンDC
サイズ(mm)
84×70h
アズワン品番
64-7765-16