3/22より値下げ!現場を応援

ミナモヴィータ フリーカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52912589 品番 C9 YD
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別) 値下げ
909
材質MF 食器の種類和食器 容量(mL)220 イエローDC サイズ(mm)84×70h アズワン品番64-7765-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする