マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
里ごよみ 角小鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
240
注文コード
52913079
品番
G148B STG
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
身
色
里ごよみ
容量(mL)
240
サイズ(mm)
103×103×44h
アズワン品番
64-7775-77