マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ヒートサーブハイブリッド 角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエローオレンジ
容量(mL)
190
注文コード
52913194
品番
GS3B YO
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPS
食器の種類
和食器
種別
身
色
イエローオレンジ
容量(mL)
190
サイズ(mm)
98×98×42h
アズワン品番
64-7778-15