マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の トレー・お盆
お盆 オーバルNOSトレー 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52913289
品番
NA5 LOK
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ABS(漆器)
食器の種類
和食器
色
ライトオーク
サイズ
小
容量(mL)
-
サイズ(mm)
360×270×19h
アズワン品番
64-7781-20