マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
コモン色葉 三つ仕切皿
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52913404
品番
S69 CIH
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
色
コモン色葉
容量(mL)
-
サイズ(mm)
210×40h
アズワン品番
64-7785-11