マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
コモン色葉 丸深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
特小
サイズ(mm)
126×37h
注文コード
52913465
品番
S74C CIH
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
コモン色葉
サイズ
特小
容量(mL)
-
サイズ(mm)
126×37h
アズワン品番
64-7785-83