質量(g)100
電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)
精度OPR:±2mV、温度;±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0〜50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0〜60.0】
温度精度±0.5℃(@25℃)
測定範囲(mV)ORP:±1000(検出単位:1mV)
仕様使用外部環境:-5〜50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後
セット内容本体(電極含む)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書、ORP溶液6袋
測定機能ORP・温度
サイズ(mm)約164×40×26
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP57