マグ・イゾベール
マグ・イゾベールの 建築用テープ
マグ・イゾベールの 気密・防水テープ
イゾベール・バリオ ケービーワン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
52914445
品番
VARIOKB1
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。
強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
40
用途
気密テープ
主な用途
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密・強力