KEHSV2BT ベリティスフロアーS ハードコート Panasonic(パナソニック) 52914734 KEHSV2BT ベリティスフロアーS ハードコート Panasonic(パナソニック) 52914734

ベリティスフロアーS ハードコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード52914734 品番KEHSV2BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなインテリアスタイルとコーディネートできる床材です。複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現します。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応 インディゴオーク柄 基材エクセルタフベース+エコ配慮合板(裏面防虫処理) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げハードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする