KEHSV2CT ベリティスフロアーS ハードコート Panasonic(パナソニック) 52914743 KEHSV2CT ベリティスフロアーS ハードコート Panasonic(パナソニック) 52914743

ベリティスフロアーS ハードコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード52914743 品番KEHSV2CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなインテリアスタイルとコーディネートできる床材です。複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現します。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応 カームチェリー柄 基材エクセルタフベース+エコ配慮合板(裏面防虫処理) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げハードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52914743 KEHSV2CT 71222665 KEHSV2VCT 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 1箱(6枚) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする