曜日別特売
QPE119A02MY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 52917157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPE119A02MY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 52917157
QPE119A02MY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 52917157
QPE119A02MY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 52917157
QPE119A02MY 幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック) 52917157

幅木9型(不陸調整用)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1箱(2本)幅(mm)51注文コード52917157品番QPE119A02MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。

厚さ(mm)7長さ(mm)3950幅(mm)51全幅(mm)57色(柄)ソフトチェリー柄ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※2mmほど底ゴム部を押さえ込んでください
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33394927
2021-01-27
用途: 木造家屋のリフォーム
大円電気商会

きれいな仕上がりになりました。これからも使いたいと思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする