ボヤージュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4ロール) 注文コード52917315 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

厳選した天然パルプだけを使用し、独自の配合で丁寧に抄きあげました。「柔らかくてしなやか」な肌触り。
「一度使うとやめられない」「誰かにオススメしたくなる」多くのリピーター様から愛されている紙質の商品です。
絵柄は全5柄!飽きずに楽しめるデザインです。

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)30 色(柄)フランス風プリント 香り無香料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする