曜日別特売
BXU 3540-14K 盤用キャビネット BXU 35シリーズ 河村電器産業 52917684

参考画像

盤用キャビネット BXU 35シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
有効深さ(mm)ドア下:110、ハンドル下:90
基板寸法(mm)270(タテ)、320(ヨコ)
内容量1個注文コード52917684品番BXU 3540-14K
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

屋内用埋込型盤用キャビネット

材質鉄板製質量(kg)9.6形式片扉(ドア)寸法A(mm)350寸法B(mm)400寸法C(mm)140板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD有効深さ(mm)ドア下:110、ハンドル下:90塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B基板寸法(mm)270(タテ)、320(ヨコ)使用場所屋内用、埋入形アズワン品番65-3117-16取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする