参考画像

熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52921954 品番 FXH 6060-12
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

材質鉄板製 質量(kg)19.2 形式片扉(ドア) 寸法A(mm)600 寸法B(mm)600 寸法C(mm)120 板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6 ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200) 保護等級IP2X 有効深さ(mm)ドア下:90、ハンドル下:70 塗装色ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B 基板寸法(mm)520(タテ)、520(ヨコ) 使用場所屋内用、露出形 アズワン品番65-3061-02 取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする