参考画像
河村電器産業
熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
塗装色
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
有効深さ(mm)
ドア下:130、ハンドル下:110
ドア下:90、ハンドル下:70
ドア下:170、ハンドル下:150
ドア下:130、ハンドル下:110
ドア下:110、ハンドル下:90
基板寸法(mm)
520(タテ)、320(ヨコ)
520(タテ)、320(ヨコ)
520(タテ)、620(ヨコ)
520(タテ)、420(ヨコ)
520(タテ)、520(ヨコ)
520(タテ)、720(ヨコ)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52922469
品番
FXH 6040-16
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質
鉄板製
質量(kg)
14.8
形式
片扉(ドア)
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
160
板厚(mm)
ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級
IP2X
有効深さ(mm)
ドア下:130、ハンドル下:110
塗装色
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
基板寸法(mm)
520(タテ)、320(ヨコ)
使用場所
屋内用、露出形
アズワン品番
65-3060-95
取付基板
鉄製基板2.3mm、方眼目盛付