ドクタープロテクトマスク

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(40枚) 注文コード52924078 品番DRPJMK2914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肌触りのよいサラサラした不織布と耳が痛くなりにくい柔らかな幅広タイプの耳紐を採用。
上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)。
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ。持ち運びに便利な個包装。

サイズ普通 包装形態個包装 ひもタイプ耳かけ 形状プリーツ型 入数(枚)40 対象花粉等 寸法(縦×横)(mm)89×175

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52924078 DRPJMK2914 53163558 JMK219114 クラスメディカル リラックス 個包装 メディコムジャパン クラスメディカル リラックス 個包装 メディコムジャパン 1箱(40枚) 869 税込956 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52924078
2024-02-08
用途:
仕事で一日中使う。
たなべ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

再度購入しようとしたら、販売中止で残念、後発商品をためしてみる。

対象商品:
52924087
2022-06-10
用途:
日常生活時

当方眼鏡利用者です。
アルミのノーズピースが絶妙にフィットしていいです。
軽い力で鼻まわりの形状に合わせられますが、
ぐっと押さえてしまえば、比較的眼鏡が曇りにくいマスクになります。
運動するとダメですけど、息があがらない日常生活だと曇りにくいと思います。

小さめサイズですが、幅は165mm
よくある145mmの小さめサイズでは小さすぎる女性にもいいと思います。
使い始めは個包装じゃなくてもいいんだけど。と思っていたのですが、バックやポーチに1個ずつ。小バックにも〜という感じで分散保管しやすいのでそれもいいと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
52924087
2022-02-11
用途:
毎日のお出かけに、生活習慣に、仕事中に使用しました。

今まで使用していたマスクと何かが違います。
良い意味で。
使用して、満足感を感じるとは、この事かと思えるマスクです。
自宅には、他のメーカーの在庫が数多くありますが、
価格と品質と満足感で、この商品が最高だと思います。

対象商品:
52924078
2023-01-03
用途:
出勤、仕事時
製造業

つけた瞬間から、不快な匂いがあります。機械油?のような。複数枚使用してみましたが、全てにその匂いがありました。使い物にならないです。もう買う事はないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする