お手軽手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 52926318 品番 #806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)6.7 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)17 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 半透明 厚さ(mm)0.1 粉有無粉無 入数(枚)100 仕様エンボスあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする