HANATABA ボタニカルシャワー 1.5倍

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード52928533 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

繊細に描かれたボタニカル柄とナチュラル柄の2種類のデザインをアソートしたトイレットペーパー。
落ち着いて、それでいて可愛らしい大人の女性をイメージ。

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)107 ホワイト タイプダブル 長さ(m)34.5 色(柄)ボタニカルプリント 香りジャスミンの香り FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-006311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする