PKI-P型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52928708

※使用例

PKI-P型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52928708
PKI-P型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52928708

アルミ製屋内掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台(枠/掲示ボード)ブラック/ブラック注文コード52928708品番PKI-P型
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様保護板:跳ね上げ質量(kg)5(枠/掲示ボード)ブラック/ブラック呼称B3タテロック錠:有り有効寸法(mm)H525×W374外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)595
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする