※使用例

PKI-V型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52929085 PKI-V型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52929085

アルミ製屋内掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト 注文コード52929085 品番PKI-V型
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は外寸法・幅・色など100種類から選べます 他の種類を見る
仕様保護板:V開き 質量(kg)5 (枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト 呼称A2タテ ロック錠:有り 有効寸法(mm)H604×W430 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)674
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする