※使用例
カシイ
アルミ製屋内掲示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
600
600
900
1200
1500
1800
外寸法・高さ(mm)
450
450
600
900
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52929250
品番
PKI-T型
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
黒文字「お知らせ」プレート付
仕様
保護板:無
質量(kg)
3
色
(枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト
呼称
645
ロック
錠:無し
有効寸法(mm)
H320×W550
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません