PKA-C型 アルミ製外掲示板 カシイ 52929390

※使用例

アルミ製外掲示板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)960
外寸法・高さ(mm)1280
(枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト
内容量1台注文コード52929390品番PKA-C型
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

強化ガラス/LED照明なし

仕様保護板:横開き質量(kg)30(枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト呼称912ロック錠:有り有効寸法(mm)H1153×W816外寸法・幅(mm)960外寸法・高さ(mm)1280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする