エリエール トイレティシュー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18ロール) 注文コード52930694 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟剤技術の改良で、ふっくらやわらかな肌ざわり。
パルプ100%。天然ハーブオイル配合。リラックス感のある香り。

タイプダブル 種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト 長さ(m)30 シリーズエリエール 香りさわやかな花の香り 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52930694
2026-02-08
用途:
自宅で

柔らかく使いやすいです。ダブルで二重なのが良いです。

2025-11-10
用途:
トイレ
製造業

大容量でお得なのでこちら購入しています。
柔らかくて気に入ってます。

対象商品:
52930694
2023-08-17
用途:
トイレ

柔らかく、破れにくいのでこのダブルタイプは使用感がよい

2023-03-31
用途:
トイレ
坂谷電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

品質落ちた感じがします。
ソフト感がありませんでした。

対象商品:
52930694
2021-12-31
用途:
トイレの時に
株式会社すみれ福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

凄く柔らかくて良い感じです。
毎回、エリエールを使ってます。

対象商品:
52930694
2022-05-13
用途:
トイレで
サービス業

先に買ってた エリエール トイレティシューが使用してしまい、今回購入したエリエール トイレティシューがやっと使用出来るようになり使用してみると先に使用していたトイレティシューと比べると値段の差が解りました先のはキリ目のミシン目がハッキリ出ていたのに今回のはミシン目が解りずらくす微かに入っているだけ良く見ないと解らないです これが値段の差かって思いました、紙質は変わらないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする