シャワー吸水力が2倍のトイレットフラワー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4ロール) 注文コード52930956 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

メーカー品レースプリントに対して吸水力が2倍。厚手でしっかりした使い心地で肌に貼り付いたり、破れたりしにくい。
トイレを明るい雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。無香料。パルプ100%。

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)25 色(柄)フラワープリント 香りフローラルブーケの香り 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52930956
2025-06-26
用途:
トイレ
その他業種

柔らかくていつものより量があり
使いやすいのでいつも購入をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする