PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
LED照射ライト CLN-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52932313
品番
CLN-24A-CD-T
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.39
消費電力(W)
4.2
定格電圧(V)
DC24
発光色
昼光色
取付場所
屋内、全方向
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66G/IP67G/IP69K
電球の種類
LED
光源タイプ
LED