Veloline(ベロライン)
Veloline(ベロライン)の サイクルハウス・サイクルスタンド
Veloline(ベロライン)の 駐輪用スタンド
自転車スタンド L字型
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52932995
品番
86928-0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
材質
スチール
質量(kg)
約1.5
適合タイヤ幅(mm)
約65未満
サイズ(mm)
約770×380×440
適合タイヤサイズ
〜29インチ・700C