TRANS MOBILLY
TRANS MOBILLYの 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
TRANS MOBILLYの 電動自転車用充電池
ULTRA LIGHT E-BIKE専用4.0Ahバッテリー(脱着マグネット式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52933485
品番
92904-0099
参考基準価格(税別)
¥19,845
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
約640
電圧(V)
24
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
4
充電時間(時間)
約3
サイズ(mm)
89×188×31
バッテリー寿命
約300回
注意
※個人宅への配送はできません。