TRANS MOBILLY
TRANS MOBILLYの 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
TRANS MOBILLYの 電動自転車用充電池
E-BASIC(FDB200E)専用5.0Ahバッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52933494
品番
92914-0099
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ブラック
電圧(V)
36
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(時間)
約3
バッテリー寿命
約500回
注意
※個人宅への配送はできません。