折りたたみ自転車 FDB206 TOUGH

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52933537 品番94201-1299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パンクしない!ノーパンクタイヤ装備の20インチ折り畳み自転車!
チューブの代わりに特殊ポリウレタンゴムを使用し、ノーパンクと乗り心地を両立しました。
シマノ製6段変速を装備し、色々な走行シーンに対応出来、前カゴも装備していますので、ちょっとしたお買い物にも便利です。
タイヤに空気を入れる必要がありませんので、通勤や通学などでパンクを心配する必要なし。
パンクしないので災害時にも便利です。

ホワイト 材質(フレーム)スチール 質量(kg)約16.3(本体のみ:ペダル、スタンドを除く) 仕様組立個所:サドル、ペダル、前カゴ タイヤサイズ20×1.50(インチ) 高さ(cm)サドル:66〜88 適応身長(cm)145〜 サイズ(mm)本体:1480×945×545、折り畳み時:800×480×710、フレームサイズ:320、シートポスト径:28.6 コンポーネントシマノ製6段変速、ブレーキ:(前)キャリパーブレーキ、(後)ドラムブレーキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
※一部組立が必要な状態でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
道路交通法などによる主な規定
重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
以下の行為は禁止行為です
並進、二人乗り
スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
飲酒運転、夜間の無灯火運転
傘差し運転
自転車は駐輪場に停めましょう
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
大人も子供もヘルメットを被りましょう
年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52933528
2022-09-17
用途:
工場内の移動に使う
製造業

自転車を止める時にスタンドが悪く倒れる。
安定しないもう少し短いと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする