私が以前持っていたリョービの古いものは無段階変速ではなかったが、モノタロウのこれは無段階変速だった。あくまで軽作業用でパワーはたいしたことは無いし、無理したら壊れそうな感じでは有るが、軽作業を守ればコスパは最高でしょう。しかもブレードが各種4枚も付いていてすぐ使える。付属ブレードは高品質ではないが、取り付け部分が業界標準型なのでいくらでも交換ブレードが手に入る。すばらしい。
グリップに「コード押さえ」というものが付いているのだが、これの使い方がよくわからない。使用時に使うものなのか、収納時に使うものなのか?
延長コードを使用されたときにコードが長すぎる場合、コードをかけるように使用して頂くものになります。
剪定バサミでは太く成長した植木の剪定に機会の力を借りてと思い購入。刃の取付がしっかりとできていないため上手く剪定ができず、慣れれば大丈夫だと思います。また、しっかりと握って剪定しないと刃が枝に入っていても進んでくれません。何とか剪定はできましたが少し慣れが必要かなと思ってます。
木工刃で庭木の剪定に使用しました。
18mmのストロークのおかげでストレスなく切断できました。
庭の植木の剪定に購入しました。はじめのうちは使い方が悪いせいか新動画大きかったが、慣れてくるとだいぶ良くなった。後は耐久性ではないでしょうか。
ストローク18mmで替え刃3本、切れ味抜群、コスパ良しです。
モノタロウブランドなので、特売品に購入するとお得でお勧めです。
使い勝手がいいですね、バッテリ駆動だと充電や替えのバッテリ
の事を考えると、100V電動はやっぱり使い勝手最高です。
木材用・金属用・マルチ用と替え刃が入っていました。単管パイプの切断も問題なく、もちろん木の板も問題ありません。もっと早く買っていればよかったと思う商品です。