低発塵グリース クロダ Cグリース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80g) 注文コード 52938638 品番 C1-080G-J
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

低発塵性に優れ、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、リチウム系グリースと同等の防錆効果がありクリーン環境で使用されるボールねじ用グリースとして最適です。
※詳細はカタログをご確認ください

特性潤滑性 成分合成油、ウレア 使用温度範囲(℃)-30〜150 液色黄白色 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物
関連資料:カタログ(0.4MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52938638
2022-09-05
用途:
機械のメンテナンス
製造業

メーカー指定品となっているものなので、必ず手に入れなくてはならなかった。
どこを探しても販売していなかった、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする