pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーン
pewagの 雑用チェーン
ウィナー・グレード10 ウィナー200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52938857
品番
035ZPWIN5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
長さ(m)
3
呼び
5
質量(kg/m)
0.61
最大使用荷重(t)
0.8
破断荷重(kN)
39.3
内径B(Φmm)
8
ピッチP(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※内径は最小値、チェーンはASTM A973/A973M-01に準拠する。非在庫品につき、お問い合わせください。