pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーン
pewagの 雑用チェーン
ウィナー・グレード10 ウィナー200
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52939033
品番
035ZPWIN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
長さ(m)
1
呼び
8
質量(kg/m)
1.57
最大使用荷重(t)
2.0
破断荷重(kN)
100
内径B(Φmm)
11
ピッチP(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※内径は最小値、チェーンはASTM A973/A973M-01に準拠する。非在庫品につき、お問い合わせください。