※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
カモ井加工紙の 養生テープ
養生用布粘着テープ No6800
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
52939706
品番
No.6800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。目にやさしい色で作業性に優れています。
色
桃色
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
用途
吹付塗装用・養生
厚さ(mm)
0.29
伸び(%)
8
引張強度(N/15mm)
86.3
粘着力(N/10mm)
3.68
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塗装用、防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用ください。
※保管の際は直射日光のあたらない冷暗所にて箱に入れて保管して下さい。