NT-304C 防災面 304型 クリアー ギアバンド トーアボージン 52940083

防災面 304型 クリアー ギアバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52940083品番NT-304C
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

直接着用型防災面。

種類溶接面(かぶり式)材質アクリル厚さ(mm)2クリア質量(g)265寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215装着方式ギアバンド式
注意
※この防災面は溶接・溶断作業、まぶしい光のもとでの作業、レーザー光による作業など、しゃ光用には使用しないで下さい。
※X線、その他の放射線、有害光線やレーザー光線に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用して下さい。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。
※この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。
※熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする