PN-306-002H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 日立産機システム 52940388 PN-306-002H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 日立産機システム 52940388

有圧換気扇 標準形・三相・排気

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52940388 品番PN-306-002H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

日立有圧換気扇は排気形が標準仕様ですが、吸気形専用品を除き羽根車のつけ替えとモータの結線替えによって吸気形としてもご使用いただけます。

ハネ径(cm)30 質量(kg)5.2 寸法L(mm)192 寸法d(mm)10 寸法A(mm)420 寸法S(mm)6 寸法D(mm)380 寸法B(mm)349 寸法C(mm)210 消費電力(W)(50/60Hz)46/42 相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)37/41 電流(A)(50/60Hz)開放:0.29/0.24、許容:0.3/0.3 周囲温度(℃)-30〜50 風量(m3/h)(50/60Hz)1080/1260 公称出力(W)20 極数(P)6 電源(三相/V)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52940388 PN-306-002H 63583006 KPN-306-002H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 1台 54,980 税込60,478 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする