リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付エンドブラシ 鉄波
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
52942436
品番
B4221
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
鉄波線(SWM)
金属線の中では柔らかいので傷がつきにくい。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途
研磨
錆取り
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸径×軸長(mm)
3×44
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
8
材質(ブラシ部)
鉄波線
ブラシ径(Φmm)
5
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。