電着ダイヤモンドディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52942734 品番 D9330
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。

粒度#140 刃径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 刃厚(mm)0.55 適合材ステンレス
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52942734
2020-11-22
用途:
細い材料のカット

2.34mm軸で同じものを使用していて、3mm軸を追加購入しました
切れ味はいいと思います
刃の厚みが薄いため切代が少なくて済みます
ディスクをねじで固定するため正回転でしか使用できません
また、使用後はねじがかなり固く締まるため、掴み面にギザ歯の無いプライヤーと精密ドライバーを使用しないと分解できなくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする