リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
ロングシャンク超硬カッター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
楕円型
シャンク径(Φmm)
3
カット名称
クロスカット
注文コード
52942777
品番
K9664
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・シャンク径・カット名称
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
シャンク径(Φmm)
3
形状
楕円型
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
5.5
カット名称
クロスカット
全長(mm)
76
用途
深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。