リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
ソフトラップ (軸付き型) S2802
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
52943084
品番
S2802
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
軸径×軸長(mm)
3×28
形状
円筒型
外径(Φmm)
13
用途
ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
粒度
#240
厚さ(mm)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。