リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 手研磨
リューター(日本精密機械工作)の ヤスリ
リューター(日本精密機械工作)の ダイヤモンドヤスリ
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52943224
品番
X0201
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度
#100
形状
平型
刃長(mm)
80
全長(mm)
215
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。